950 BM Chiave a L, metrica, BlackLaser, 6 x 90 mm

Codice art.: 05027209001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05027209001
EAN / GTIN 4013288095459
Codice del produttore 05027209001
Numero-L L60020 2811

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave ad L di alta qualità per viti ad esagono cavo.
  • Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa.
  • Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce una protezione massima della superficie, anche contro la corrosione, e una durata prolungata.
  • Scritta indelebile con l'indicazione della dimensione per trovare rapidamente la chiave ad L giusta.

Vantaggi:

  • Chiave ad L per viti a esagono cavo
  • Chiavi esagono cavo con Hex-Plus che aumenta la longevità delle viti
  • Indicazione indelebile delle dimensioni grazie alla tecnologia al laser
  • Black Laser per elevata protezione anticorrosiva ed elevata longevità
  • Metrico

Fornitura:

  • 950 BM L-key, metric, BlackLaser, 6 x 90 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello