950 BM Chiave a L, metrica, BlackLaser, 2.5 x 56 mm

Codice art.: 05027203001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05027203001
    EAN / GTIN 4013288095541
    Codice del produttore 05027203001
    Numero-L L60020 2807

    Descrizione

    Descrizione:

    • Chiave ad L di alta qualità per viti ad esagono cavo.
    • Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa.
    • Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce una protezione massima della superficie, anche contro la corrosione, e una durata prolungata.
    • Scritta indelebile con l'indicazione della dimensione per trovare rapidamente la chiave ad L giusta.

    Vantaggi:

    • Chiave ad L per viti a esagono cavo
    • Chiavi esagono cavo con Hex-Plus che aumenta la longevità delle viti
    • Indicazione indelebile delle dimensioni grazie alla tecnologia al laser
    • Black Laser per elevata protezione anticorrosiva ed elevata longevità
    • Metrico

    Fornitura:

    • 950 BM L-key, metric, BlackLaser, 2.5 x 56 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello