1267 B TORX® Chiave combinata a bandiera, TX 15 x 3.5 x 47 mm

Codice art.: 05026372001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05026372001
EAN / GTIN 4013288093639
Codice del produttore 05026372001
Numero-L L60020 2531

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a bandiera di alta qualità con profilo combinato per viti ad incavo TORX® e viti ad esagono cavo.
  • Elevata trasmissione di coppie con viti di piccole dimensioni.
  • Particolarmente adatta per sostituire le placchette non riaffilabili.
  • Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce una protezione massima della superficie, anche contro la corrosione, e una durata prolungata.
  • Multicomponente per una presa perfetta.

Vantaggi:

  • Chiave combinata TORX® a bandiera per viti con incavo TORX® e ad incavo esagonale
  • Impugnatura multicomponente
  • Trattamento superficiale BlackLaser per una protezione massima della superficie e una durata prolungata
  • Con elevata protezione anticorrosione
  • Trasmissione di coppie elevate per viti di piccole dimensioni

Fornitura:

  • 1267 B TORX® Combination flagdriver for TORX® and hexagon socket screws, TX 15 x 3.5 x 47 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello