1267 A TORX PLUS® Chiave a bandiera, 6 IP x 33 mm

Codice art.: 05026360001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05026360001
EAN / GTIN 4013288093561
Codice del produttore 05026360001
Numero-L L60020 1559

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a bandiera di alta qualità della Wera per viti ad incavo TORX PLUS®.
  • Il profilo TORX PLUS®: rispetto al profilo TORX® ″normale″, i 6 lati che trasmettono la coppia tra utensile e vite vengono ingranditi ricorrendo ad un profilo di forma ellittica e non circolare.
  • In questo modo la forza esercitata durante l'avvitamento agisce su una superficie maggiore.
  • Elevata trasmissione di coppie con viti di piccole dimensioni.
  • Particolarmente adatta per sostituire le placchette non riaffilabili.
  • Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce una protezione massima della superficie, anche contro la corrosione, e una durata prolungata.
  • Multicomponente per una presa perfetta.

Vantaggi:

  • Chiave a bandiera TORX PLUS® per viti con incavo TORX PLUS®
  • Impugnatura multicomponente
  • Lama tonda con bonifica BlackLaser per una protezione ottimale della superficie e una durata elevata
  • Trasmissione di coppie elevate per viti di piccole dimensioni

Fornitura:

  • 1267 A TORX PLUS® Flagdriver for TORX PLUS® screws, 6 IP x 33 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello