967 SPKXL Chiave a L TORX® Multicolour, versione lunga, TX 25 x 154 mm

Codice art.: 05024486001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05024486001
EAN / GTIN 4013288194329
Codice del produttore 05024486001
Numero-L L60020 4262

Descrizione

Descrizione:

  • Chiavi piegate a L Wera con rivestimento tubolare gradevole al tatto.
  • Impugnatura piacevolmente ergonomica anche a basse temperature.
  • La sfera sul lato lungo consente un lavoro sicuro sulle viti TORX® anche in situazioni di difficile accesso.
  • Il trattamento superficiale Blacklaser garantisce una protezione massima della superficie, anche contro la corrosione e una durata prolungata.
  • Marcatura al laser della misura sulla chiave per una facile scelta.

Vantaggi:

  • Chiave ad L per viti ad incavo TORX®
  • Con testa a sfera TORX® sul braccio lungo
  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura
  • Rivestimento tubolare gradevole al tatto amche a basse temperature, con codice cromatico
  • Black Laser per elevata protezione anticorrosiva ed elevata longevità

Fornitura:

  • 967 SPKXL TORX® L-key Multicolour, long, TX 25 x 154 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello