967 SXL HF Chiave a L TORX® Multicolour con ritegno vite, versione lunga, TX 25 x 154 mm

Codice art.: 05024476001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05024476001
    EAN / GTIN 4013288194190
    Codice del produttore 05024476001
    Numero-L L60020 3954

    Descrizione

    Descrizione:

    • Chiave ad L di alta qualità per viti ad incavo TORX®.
    • Con funzione di ritegno sul lato lungo per una presa sicura della vite sull'utensile.
    • Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce una protezione massima contro la corrosione e una durata prolungata.
    • Il trova-utensili ″take it easy″ con codice cromatico per le diverse dimensioni.

    Vantaggi:

    • Chiave ad L per viti ad incavo TORX®
    • Con funzione di ritegno sul lato lungo per una presa sicura della vite sull'utensile
    • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura
    • Guaina con una forma ideale per le dita, per lavorare a temperature basse
    • Fosfatato allo zinco

    Fornitura:

    • 967 SXL HF TORX® L-key Multicolour with holding function, long, TX 25 x 154 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello