• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

977/6 TORX® Assortimento di giravite Kraftform: il giravite-scalpello della Wera + supporto, 6 pezzi

Codice art.: 05024410001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05024410001
EAN / GTIN 4013288094803
Codice del produttore 05024410001
Numero-L L60020 1573

Descrizione

Descrizione:

  • Kit di giraviti-scalpello della Wera per avvitare, scalpellare, far leva e allentare viti grippate ad incavo TORX®.
  • Con impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano.
  • Con lama continua esagonale, nello stesso materiale pregiato degli inserti per trasmettere tutta la forza anche durante il martellamento.
  • Materiale bonificato tenace duro per evitare la scheggiatura o la rottura della lama.
  • Con scudo integrato per una durata maggiore e per ridurre il pericolo di scheggiatura.
  • Utilizzando chiavi fisse o ad anello tramite l'esagono per chiave integrato si possono trasmettere coppie più elevate.
  • La punta Black Point della Wera e un sofisticato processo di tempra garantiscono una lunga durata della punta, una maggiore protezione contro la corrosione e un accoppiamento preciso.
  • La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.

Vantaggi:

  • Il giravite a scalpello per avvitare, scalpellare e far leva
  • Per viti a TORX® interno
  • Con lama continua esagonale
  • Scudo ed ausilio per chiave, per trasmettere coppie particolarmente elevate
  • Con rack da fissare al muro per una migliore sistemazione

Fornitura:

  • 977/6 TORX® Screwdriver set Kraftform Wera: Chiseldriver and rack, 6 pieces; 6x 977 Screwdriver for TORX® screws: TX 15x80 mm, TX 20x90 mm, TX 25x100 mm, TX 27x125 mm, TX 30x150 mm, TX 40x150 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello