967/9 TX BO Multicolour 1 Assortimento di chiavi a L TORX® BO Multicolour, BlackLaser, 9 pezzi

Codice art.: 05024335001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05024335001
EAN / GTIN 4013288180858
Codice del produttore 05024335001
Numero-L L60020 3363

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave ad L con guaina in materiale plastico (SPKL) facile da afferrare.
  • Il rivestimento rende più piacevole il lavoro anche a basse temperature ed inoltre protegge le dita.
  • Tutte le chiavi ad L sono a portata di mano grazie al codice cromatico con l'indicazione delle loro dimensioni.
  • Il materiale resistente della clip garantisce una tenuta perfetta delle chiavi e una loro facile rimozione.
  • Per viti TORX® e TORX® BO (con foro assiale).

Vantaggi:

  • Il rivestimento tubolare rende il lavoro più confortevole e sicuro a basse temperature
  • Black Laser per elevata protezione anticorrosiva ed elevata longevità
  • La testa a sfera TORX® sul braccio lungo permette anche avvitamenti angolari
  • Indicazione indelebile sul supporto, delle misure delle chiavi a L contenute
  • Con indicazione delle dimensioni

Fornitura:

  • 967/9 TX BO Multicolour 1 L-key set for tamper-proof TORX® screws, BlackLaser, 9 pieces; 9x 967 SPKL TORX® BO L-key Multicolour: TX 9x79 mm, TX 8x76 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mm, TX 27x112 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello