967 PKL Chiave a L TORX®, BlackLaser, TX 10 x 85 mm

Codice art.: 05024105001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05024105001
EAN / GTIN 4013288019431
Codice del produttore 05024105001
Numero-L L60020 2137

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave ad L di alta qualità per viti ad incavo TORX®.
  • Con braccio estremamente lungo.
  • Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce una protezione massima della superficie, anche contro la corrosione, e una durata prolungata.
  • Scritta al laser, e quindi indelebile, con l'indicazione della dimensione per trovare rapidamente la chiave ad L giusta.

Vantaggi:

  • Chiave ad L per viti ad incavo TORX®
  • Senza testa a sfera TORX® sul braccio lungo
  • Black Laser per elevata protezione anticorrosiva ed elevata longevità
  • Indicazione indelebile delle dimensioni grazie alla tecnologia al laser

Fornitura:

  • 967 PKL TORX® L-key, BlackLaser, TX 10 x 85 mm

Nota:

Il prodotto viene fornito senza testa a sfera sulla gamba lunga

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello