967 Chiave a L TORX®, BlackLaser, TX 40 x 76 mm

Codice art.: 05024020001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05024020001
    EAN / GTIN 4013288019356
    Codice del produttore 05024020001
    Numero-L L60020 4571

    Descrizione

    Descrizione:

    • Chiave ad L di alta qualità per viti ad incavo TORX®.
    • Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce una protezione massima della superficie, anche contro la corrosione, e una durata prolungata.
    • Scritta al laser, e quindi indelebile, con l'indicazione della dimensione per trovare rapidamente la chiave ad L giusta.

    Vantaggi:

    • Chiave ad L per viti ad incavo TORX®
    • Black Laser per elevata protezione anticorrosiva ed elevata longevità
    • Indicazione indelebile delle dimensioni grazie alla tecnologia al laser

    Fornitura:

    • 967 TORX® L-key, BlackLaser, TX 40 x 76 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello