967 Chiave a L TORX®, BlackLaser, TX 8 x 48 mm

Codice art.: 05024003001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05024003001
EAN / GTIN 4013288019271
Codice del produttore 05024003001
Numero-L L60020 2786

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave ad L di alta qualità per viti ad incavo TORX®.
  • Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce una protezione massima della superficie, anche contro la corrosione, e una durata prolungata.
  • Scritta al laser, e quindi indelebile, con l'indicazione della dimensione per trovare rapidamente la chiave ad L giusta.

Vantaggi:

  • Chiave ad L per viti ad incavo TORX®
  • Black Laser per elevata protezione anticorrosiva ed elevata longevità
  • Indicazione indelebile delle dimensioni grazie alla tecnologia al laser

Fornitura:

  • 967 TORX® L-key, BlackLaser, TX 8 x 48 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello