454/10 HF Set Imperial 1 Assortimento di giravite a T Hex-Plus con funzione di ritegno, in pollici, 10 pezzi

Codice art.: 05023451001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05023451001
EAN / GTIN 4013288214836
Codice del produttore 05023451001
Numero-L L60020 4350

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite con impugnatura a T: la soluzione ideale per trasmettere coppie di serraggio e allentamento particolarmente elevate.
  • La forma ergonomica dell'impugnatura riempie il palmo della mano, le dita aderiscono saldamente agli incavi arrotondati.
  • L'intera mano è a contatto con l'impugnatura, evitando perdite di attrito.
  • Con funzione di ritegno per una tenuta sicura della vite esagonale sull'inserto.
  • Speciale rivestimento delle superfici per una elevata protezione dalla corrosione e un accoppiamento ottimale nella vite.

Vantaggi:

  • Giravite a T per trasmettere coppie elevate di serraggio o di allentamento
  • Impugnatura ergonomica bicomponente con conche per le dita e una presa comoda per trasmettere ancora più forza e per lavori più confortevoli
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
  • Con un ulteriore lato corto per trasmettere coppie particolarmente elevate quando si fa leva con i lati lunghi
  • Con funzione di ritegno sul lato lungo per una presa sicura della vite sull'utensile

Fornitura:

  • 454/10 HF Set Imperial 1 screwdiver set T-handle screwdrivers Hex-Plus with holding function, Imperial, 10 pieces; 2x 454 Imperial T-handle hexagon screwdriver Hex-Plus, imperial: 3/32″x150 mm, 7/64″x150 mm; 8x 454 HF T-handle hexagon screwdriver Hex-Plus with holding function, imperial: 1/8″x150 mm, 9/64″x150 mm, 5/32″x150 mm, 3/16″x150 mm, 7/32″x150 mm, 1/4″x150 mm, 5/16″x150 mm, 3/8″x150 mm; 2x Rack for Kraftform screwdrivers: 190 x 50 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello