• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

95 Vario Porta-inserti a T per lame Vario, 6 x 60 mm

Codice art.: 05023400001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05023400001
EAN / GTIN 4013288208446
Codice del produttore 05023400001
Numero-L L60020 4165

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite a T: L'ideale forma dell'impugnatura consente la trasmissione di coppie elevate di serraggio o di allentamento.
  • La forma ergonomica dell'impugnatura riempie perfettamente il palmo della mano e le dita si appoggiano sulle incavature morbide arrotondate.
  • Tutta la mano è a contatto con l'impugnatura e non c'è perdita di attrito tra quest'ultima e la mano.

Vantaggi:

  • Impugnatura Vario a T per lame Vario da 6 mm e adattatore Vario
  • Non adatto per inserti con codolo esagonale da 1/4″
  • Giravite a T per trasmettere coppie elevate di serraggio o di allentamento
  • Impugnatura ergonomica bicomponente con conche per le dita e una presa comoda per trasmettere ancora più forza e per lavori più confortevoli

Fornitura:

  • 95 Vario T-handle for Vario blades, 6 x 60 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello