495 Giravite-chiave con impugnatura a ″T″, 12 x 230 mm

Codice art.: 05023391001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05023391001
    EAN / GTIN 4013288208477
    Codice del produttore 05023391001
    Numero-L L60020 4340

    Descrizione

    Descrizione:

    • Giravite a T: L'ideale forma dell'impugnatura consente la trasmissione di coppie elevate di serraggio o di allentamento.
    • La forma ergonomica dell'impugnatura riempie perfettamente il palmo della mano e le dita si appoggiano sulle incavature morbide arrotondate.
    • Tutta la mano è a contatto con l'impugnatura e non c'è perdita di attrito tra quest'ultima e la mano.
    • Lo speciale trattamento superficiale delle lame garantisce un'elevata protezione anticorrosione e un perfetto accoppiamento nella vite.

    Vantaggi:

    • Giravite a T per trasmettere coppie elevate di serraggio o di allentamento
    • Impugnatura ergonomica bicomponente con conche per le dita e una presa comoda per trasmettere ancora più forza e per lavori più confortevoli
    • Con indicazione sull'impugnatura a seconda del profilo e della dimensione
    • Speciale trattamento superficiale per un'elevata protezione anticorrosione e un perfetto accoppiamento

    Fornitura:

    • 495 T-handle socket wrench screwdrivers, 12 x 230 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello