• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

495 Giravite-chiave con impugnatura a ″T″, 9 x 230 mm

Codice art.: 05023386001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05023386001
EAN / GTIN 4013288208408
Codice del produttore 05023386001
Numero-L L60020 4337

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite a T: L'ideale forma dell'impugnatura consente la trasmissione di coppie elevate di serraggio o di allentamento.
  • La forma ergonomica dell'impugnatura riempie perfettamente il palmo della mano e le dita si appoggiano sulle incavature morbide arrotondate.
  • Tutta la mano è a contatto con l'impugnatura e non c'è perdita di attrito tra quest'ultima e la mano.
  • Lo speciale trattamento superficiale delle lame garantisce un'elevata protezione anticorrosione e un perfetto accoppiamento nella vite.

Vantaggi:

  • Giravite a T per trasmettere coppie elevate di serraggio o di allentamento
  • Impugnatura ergonomica bicomponente con conche per le dita e una presa comoda per trasmettere ancora più forza e per lavori più confortevoli
  • Con indicazione sull'impugnatura a seconda del profilo e della dimensione
  • Speciale trattamento superficiale per un'elevata protezione anticorrosione e un perfetto accoppiamento

Fornitura:

  • 495 T-handle socket wrench screwdrivers, 9 x 230 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello