454 HF Giravite esagonale a T Hex-Plus con funzione di ritegno, in pollici, 1/4″ x 150 mm

Codice art.: 05023364001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05023364001
EAN / GTIN 4013288208149
Codice del produttore 05023364001
Numero-L L60020 4277

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite con impugnatura a T: la soluzione ideale per trasmettere coppie di serraggio e allentamento particolarmente elevate.
  • La forma ergonomica dell'impugnatura riempie il palmo della mano, le dita aderiscono saldamente agli incavi arrotondati.
  • L'intera mano è a contatto con l'impugnatura, evitando perdite di attrito.
  • Con funzione di ritegno per una tenuta sicura della vite esagonale sull'inserto.
  • Speciale rivestimento delle superfici per una elevata protezione dalla corrosione e un accoppiamento ottimale nella vite.

Vantaggi:

  • Giravite a T per trasmettere coppie elevate di serraggio o di allentamento
  • Impugnatura ergonomica bicomponente con conche per le dita e una presa comoda per trasmettere ancora più forza e per lavori più confortevoli
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
  • Con un ulteriore lato corto per trasmettere coppie particolarmente elevate quando si fa leva con i lati lunghi
  • Con funzione di ritegno sul lato lungo per una presa sicura della vite sull'utensile

Fornitura:

  • 454 HF T-handle hexagon screwdriver Hex-Plus with holding function, imperial, 1/4″ x 150 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello