454 HF Giravite esagonale a T Hex-Plus con funzione di ritegno, 8 x 100 mm

Codice art.: 05023351001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05023351001
    EAN / GTIN 4013288208019
    Codice del produttore 05023351001

    Descrizione

    Descrizione:

    • Giravite con impugnatura a T: la soluzione ideale per trasmettere coppie di serraggio e allentamento particolarmente elevate.
    • La forma ergonomica dell'impugnatura riempie il palmo della mano, le dita aderiscono saldamente agli incavi arrotondati.
    • L'intera mano è a contatto con l'impugnatura, evitando perdite di attrito.
    • Con funzione di ritegno per una tenuta sicura della vite esagonale sull'inserto.
    • Speciale rivestimento delle superfici per una elevata protezione dalla corrosione e un accoppiamento ottimale nella vite.

    Vantaggi:

    • Giravite a T per trasmettere coppie elevate di serraggio o di allentamento
    • Impugnatura ergonomica bicomponente con conche per le dita e una presa comoda per trasmettere ancora più forza e per lavori più confortevoli
    • Con un ulteriore lato corto per trasmettere coppie particolarmente elevate quando si fa leva con i lati lunghi
    • Con funzione di ritegno sul lato lungo per una presa sicura della vite sull'utensile
    • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

    Fornitura:

    • 454 HF T-handle hexagon screwdriver Hex-Plus with holding function, 8 x 100 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello