• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

352 Giravite esagonale a testa sferica, 3/16″ x 100 mm

Codice art.: 05022910001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05022910001
EAN / GTIN 4013288003850
Codice del produttore 05022910001
Numero-L L60020 261

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite di alta qualità Kraftform Plus.
  • Impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano.
  • Kraftform Plus: le zone dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate.
  • Grazie ai profili a sfera è possibile ruotare l'asse dell'utensile rispetto a quella della vite, in modo da permettere anche avvitamenti angolari.
  • Il trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda del profilo la marchiatura della misura, per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.
  • La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.

Vantaggi:

  • Giravite con sfera esagonale
  • Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
  • Con lama esagonale e testa a sfera per lavori in spazi difficilmente accessibili
  • La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata

Fornitura:

  • 352 Ball end screwdriver for hexagon socket screws, 3/16″ x 100 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello