3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 Assortimento di chiavi a L, in pollici ,in acciaio inox, 9 pezzi

Codice art.: 05022860001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05022860001
EAN / GTIN 4013288221360
Codice del produttore 05022860001
Numero-L L60020 4749

Descrizione

Descrizione:

  • Assortimento chiavi a L di alta qualità in acciaio Inox Wera per viti ad esagono cavo in pollici.
  • L'acciaio Inox evita la formazione di ruggine impropria.
  • Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie di appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio della rottura della testa della vite.
  • Con testa sferica sul lato lungo: grazie ai profili sferici è possibile ruotare l'asse dell'utensile rispetto a quello della vite, rendendo possibili avvitamenti anche ″sull'angolo″.
  • trova-utensili Take it easy con identificazione cromatica a seconda del profilo e indicazione della misura.
  • In Clip chiavi a L , antiusura.

Vantaggi:

  • Risolve il problema della ruggine impropria: avvitare acciaio Inox con acciaio Inox
  • Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura
  • Rivestimento tubolare gradevole al tatto amche a basse temperature, con codice cromatico
  • Materiale della clip resistente all'usura per una durata maggiore

Fornitura:

  • 3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1, imperial, stainless steel, 9 pieces; 9x 3950 SPKL Multicolour Imperial L-keys, imperial, stainless: 5/64″x101 mm, 3/32″x112 mm, 1/8″x123 mm, 5/32″x137 mm, 3/16″x154 mm, 7/32″x172 mm, 1/4″x185 mm, 5/16″x195 mm, 3/8″x224 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello