3167 i VDE Giravite isolato TORX®, acciaio inox, TX 25 x 100 mm

Codice art.: 05022765001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05022765001
    EAN / GTIN 4013288220158
    Codice del produttore 05022765001
    Numero-L L60020 4796

    Descrizione

    Descrizione:

    • Giravite isolati VDE Kraftform Plus di elevata qualità in acciaio Inox.
    • Gli utensili in acciaio Inox della Wera sono temprati a vuoto e pertanto raggiungono tutti i valori di resistenza e durezza richiesti.
    • E' possibile utilizzarli nell'industria senza limitazioni.
    • Il collaudo singolo dei giravite Kraftform isolati VDE Stainless avviene a 10.000 Volt secondo DIN EN 60900 (IEC 60900) e garantisce un lavoro in sicurezza sotto tensione fino a 1.000 Volt.
    • Anche se sottoposti ad estreme sollecitazioni, la sicurezza è garantita grazie alla testata resistenza agli urti a freddo a -40°C.
    • Impugnatura Kraftform multicomponente per un lavoro veloce e poco affaticante.
    • trova-utensili Take it easy con identificazione cromatica a seconda del profilo e indicazione della misuraper trovare velocemente l'utensile adatto.
    • La protezione antirotolamento esagonale impedisce che l'utensile scivoli via.

    Vantaggi:

    • Lama in acciaio Inox isolata per lavorare in sicurezza fino a 1.000 Volt per l'impiego con avvitamenti Inox
    • Impugnatura Kraftform multicomponente per un'elevata velocità di lavoro e per avvitamenti ergonomici
    • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
    • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
    • Lama in acciaio Inox per evitare ruggine impropria

    Fornitura:

    • 3167 i VDE-insulated TORX® screwdriver, stainless steel, TX 25 x 100 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello