3160 i VDE Giravite isolato a taglio, in acciaio inox, 0.5 x 3 x 80 mm

Codice art.: 05022729001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05022729001
EAN / GTIN 4013288122353
Codice del produttore 05022729001
Numero-L L60020 2291

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite Kraftform Plus VDE in acciaio inox.
  • Gli utensili in acciaio inox della Wera sono temprati a vuoto a ghiaccio e pertanto raggiungono tutti i valori di resistenza e durezza richiesti.
  • È possibile utilizzarli nell'industria senza alcuna limitazione.
  • Il collaudo singolo dei giraviti Kraftform Stainless VDE in acciaio inox avviene a 10000 volt, secondo DIN EN 60900 (IEC 60900) garantisce una protezione perfetta durante i lavori sotto tensione fino a 1000 volt.
  • Anche se sottoposti ad estreme sollecitazioni, la resistenza agli urti e al freddo fino a -40 °C, garantiscono la massima sicurezza.
  • Per la maggior parte forniti di Lasertip: la punta afferra la testa della vite e non scivola.
  • Impugnatura Kraftform Plus multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano.
  • Con il Il trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure.
  • La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.
  • Compreso di cercafase e 1 rack pratico per conservare i giraviti.

Vantaggi:

  • Lama isolata VDE in acciaio inox per lavori sicuri fino a 1.000 Volt
  • Impugnatura Kraftform multicomponente per un'elevata velocità di lavoro e per avvitamenti ergonomici
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
  • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
  • Lama conica, acciaio inox per evitare il rischio della formazione di ruggine impropria

Fornitura:

  • 3160 i VDE Insulated screwdriver for slotted screws, stainless, 0.5 x 3 x 80 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello