3950 PKL Chiave a L, in pollici, in acciaio inox, 3/8″ x 224 mm

Codice art.: 05022718001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05022718001
EAN / GTIN 4013288117236
Codice del produttore 05022718001
Numero-L L60020 2874

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave ad L di alta qualità in acciaio inox per viti ad esagono cavo in pollici.
  • L'acciaio inox impedisce la formazione di ruggine impropria.
  • Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa.
  • Con sfera esagonale sul braccio lungo: grazie ai profili a sfera è possibile ruotare l'asse dell'utensile rispetto a quella della vite, in modo da permettere anche avvitamenti angolari.

Vantaggi:

  • Risolve il problema della ruggine impropria: avvitare acciaio Inox con acciaio Inox
  • Per viti a cava esagonale
  • Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
  • Con sfera esagonale sul braccio lungo
  • In pollici

Fornitura:

  • 3950 PKL L-key, Imperial, stainless, 3/8″ x 224 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello