3950 SPKL Multicolour HF Chiave a L, metrica, acciaio Inox, con funzione di ritegno, 5 x 154 mm

Codice art.: 05022695001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05022695001
EAN / GTIN 4013288224439
Codice del produttore 05022695001
Numero-L L60020 4921

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave piegata in acciaio Inox di alta qualità per viti ad esagono cavo della Wera.
  • L'acciaio Inox evita la formazione di ruggine impropria.
  • Il profilo Hx-Plus offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto di intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio di rottura della testa della vite.
  • Con funzione di ritegno per viti esagono incassato sul lato lungo.
  • Con sfera esagonale sul lato lungo: grazie ai profili a sfera è possibile ruotare l'asse dell'utensile rispetto e quello della vite in modo da permettere anche avvitamenti angolari.
  • Trovautensili ″Take it easy″ con identificazione cromatica a seconda della misura.
  • In Clip antiusura per chiavi piegate.

Vantaggi:

  • Risolve il problema della ruggine impropria: avvitare acciaio Inox con acciaio Inox
  • Chiave ad L in acciaio inox evita la formazione di ruggine impropria sulle viti in acciaio inox
  • Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
  • Con funzione di ritegno sul lato lungo per una presa sicura della vite sull'utensile
  • La testa sferica sul lato lungo consente anche l'impiego inclinato

Fornitura:

  • 3950 SPKL Multicolour HF L-key, metric, stainless steel, with holding function, 5 x 154 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello