3967 SXL HF Chiave a L TORX® Multicolour con ritegno vite, versione lunga, in acciaio inox, TX 27 x 172 mm

Codice art.: 05022686001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05022686001
EAN / GTIN 4013288207197
Codice del produttore 05022686001
Numero-L L60020 4295

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave ad L di alta qualità in acciaio Inox per viti TORX® incassato.
  • Molto resistenti alla corrosione grazie all' acciaio inossidabile temprato a freddo della chiave a L, che evita la trasmissione di ruggine impropria durante il processo di avvitamento su acciaio inox.
  • Con funzione di ritegno sul lato lungo: grazie alla forza di bloccaggio risultante tra la pressione delle superfici dell'impronta e il profilo della vite, le viti vengono trattenute saldamente sull'utensile.
  • Con gambo extra lungo per lavorare in profondità.
  • Il rivestimento tubolare piacevole al tatto rende confortevole il lavoro anche con basse temperature.
  • Trovautensili ″Take it easy″ con identificazione cromatica a seconda della misura.

Vantaggi:

  • Chiave ad L per viti ad incavo TORX®
  • La funzione di ritegno sul lato lungo trattiene saldamente la vite sull'utensile
  • Protezione anticorrosiva particolarmente elevata grazie all'acciaio Inox temprato a freddo
  • Rivestimento tubolare piacevole al tatto con trovautensili ″Take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura

Fornitura:

  • 3967 SXL HF TORX® L-key Multicolour with holding function, long, stainless, TX 27 x 172 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello