3967 SXL HF Chiave a L TORX® Multicolour con ritegno vite, versione lunga, in acciaio inox, TX 10 x 112 mm

Codice art.: 05022682001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05022682001
    EAN / GTIN 4013288207159
    Codice del produttore 05022682001
    Numero-L L60020 4291

    Descrizione

    Descrizione:

    • Chiave ad L di alta qualità in acciaio Inox per viti TORX® incassato.
    • Molto resistenti alla corrosione grazie all' acciaio inossidabile temprato a freddo della chiave a L, che evita la trasmissione di ruggine impropria durante il processo di avvitamento su acciaio inox.
    • Con funzione di ritegno sul lato lungo: grazie alla forza di bloccaggio risultante tra la pressione delle superfici dell'impronta e il profilo della vite, le viti vengono trattenute saldamente sull'utensile.
    • Con gambo extra lungo per lavorare in profondità.
    • Il rivestimento tubolare piacevole al tatto rende confortevole il lavoro anche con basse temperature.
    • Trovautensili ″Take it easy″ con identificazione cromatica a seconda della misura.

    Vantaggi:

    • Chiave ad L per viti ad incavo TORX®
    • La funzione di ritegno sul lato lungo trattiene saldamente la vite sull'utensile
    • Protezione anticorrosiva particolarmente elevata grazie all'acciaio Inox temprato a freddo
    • Rivestimento tubolare piacevole al tatto con trovautensili ″Take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura

    Fornitura:

    • 3967 SXL HF TORX® L-key Multicolour with holding function, long, stainless, TX 10 x 112 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello