950 SPKS Chiave a L Multicolour, metrica, BlackLaser, 1.5 x 50 mm

Codice art.: 05022678001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05022678001
EAN / GTIN 4013288211910
Codice del produttore 05022678001
Numero-L L60020 4456

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave ad L di alta qualità per viti ad esagono cavo, con guaina di diversi colori.
  • Grazie alla pratica guaina l'utensile è sempre a portata di mano e l'impugnatura ergonomica protegge le dita anche a basse temperature.
  • Chiavi a L con il profilo Hex-Plus: dispongono di una maggiore superficie di appoggio nella testa della vite.
  • L'effetto di incisione viene così ridotto al minimo, eliminando pertanto il danneggiamento della testa della vite.
  • La sfera sul lato lungo permette un lavoro sicuro anche in punti difficili.
  • Il rivestimento delle superfici BlackLaser assicura una protezione eccellente anche dalla corrosione e una elevata longevità.
  • Marcatura a grandi caratteri al laser anti-abrasione sulle chiavi per una rapida identificazione.

Vantaggi:

  • Chiave ad L per viti a esagono cavo
  • Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
  • Rivestimento tubolare gradevole al tatto amche a basse temperature, con codice cromatico
  • Con sfera esagonale sul braccio lungo
  • Indicazione indelebile sull'impugnatura

Fornitura:

  • 950 SPKS L-key Multicolour, metric, 1.5 x 50 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello