950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3 Assortimento chiavi a L, in pollici, Blacklaser, 9 pezzi

Codice art.: 05022641001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Codice articolo 05022641001
    EAN / GTIN 4013288230188
    Codice del produttore 05022641001
    Numero-L L60020 5165

    Descrizione

    Descrizione:

    • 9 Chiavi a L rivestite in materiale plastico (SPKL) gradevole al tatto.
    • Il rivestimento rede il lavoro piacevole anche alle basse temperature e protegge le dita.
    • Tutte le chiavi sono facilmente a portata di mano grazie alla loro identificazione cromatica e marcatura della misura.
    • Il materiale antiusura della Clip garantisce la tenuta sicura della chiave e un facile prelievo.
    • Per viti ad esagono cavo.
    • Versione corta.

    Vantaggi:

    • In pollici
    • Kit di chiavi ad L per viti ad esagono cavo
    • Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
    • Le chiavi ad L sempre a portata di mano grazie all'indicazione della misura
    • Indicazione indelebile delle dimensioni

    Fornitura:

    • 950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3 L-key set, imperial, BlackLaser, 9 pieces; 9x 950 SPKS L-key Multicolour, imperial, BlackLaser: 5/64″x50 mm, 3/32″x56 mm, 1/8″x63 mm, 5/32″x71 mm, 3/16″x80 mm, 7/32″x90 mm, 1/4″x100 mm, 5/16″x112 mm, 3/8″x125 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello