950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2 Assortimento di chiavi a L, in pollici, BlackLaser, 9 pezzi

Codice art.: 05022640001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05022640001
EAN / GTIN 4013288219107
Codice del produttore 05022640001
Numero-L L60020 4560

Descrizione

Descrizione:

  • 9 chiavi a L con rivestimento in plastica (SPKL) in materiale tubolare di facile presa.
  • Il rivestimento rende il lavoro piacevole anche alle basse temperature e protegge le dita.
  • Tutte le chiavi sono velocemente a portata di mano grazie all'indentificazione cromatica e alla marchiatura.
  • Il materiale antiusura della clip garantisce una presa sicura della chiave e un facile prelievo.
  • Per viti ad esagono incassato.

Vantaggi:

  • Kit di chiavi ad L per viti ad esagono cavo
  • Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
  • Le chiavi ad L sempre a portata di mano grazie all'indicazione della misura
  • Indicazione indelebile sull'impugnatura
  • Materiale della clip resistente all'usura per una durata maggiore

Fornitura:

  • 950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2 L-key set, imperial, BlackLaser, 9 pieces; 9x 950 SPKL L-key Multicolour, Imperial: 3/8″x224 mm, 5/16″x195 mm, 1/4″x185 mm, 7/32″x172 mm, 3/16″x154 mm, 5/32″x137 mm, 1/8″x123 mm, 3/32″x112 mm, 5/64″x101 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello