950 L HF Chiave a L, metrica, cromata, con funzione di ritegno, 6 x 180 mm

Codice art.: 05022123001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05022123001
    EAN / GTIN 4013288207326
    Codice del produttore 05022123001
    Numero-L L60020 5107

    Descrizione

    Descrizione:

    • L-key di alta qualità per viti con esagono incassato con protezione anticorrosione elevata e leva extra lunga per trasmissione di potenza elevata e funzionamento in posizione bassa.
    • Il profilo Hex-Plus offre superfici di contatto più ampie sulla testa della vite.
    • L'effetto di intaglio è ridotto al minimo, la distruzione della testa della vite quasi eliminata.
    • Gli utensili dalla taglia 3 in poi offrono una funzione di tenuta attraverso una sfera elastica pressata.

    Vantaggi:

    • La funzione di ritegno sul lato lungo trattiene saldamente la vite sull'utensile
    • Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
    • Con braccio estremamente lungo
    • Elevata protezione dalla corrosione grazie alla cromatura
    • Metrico

    Fornitura:

    • 950 L HF L-key, metric, chrome-plated, with holding function, 6 x 180 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello