950 PKL Chiave a L, in pollici, BlackLaser, 1/4″ x 190 mm

Codice art.: 05022080001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05022080001
    EAN / GTIN 4013288018922
    Codice del produttore 05022080001
    Numero-L L60020 409

    Descrizione

    Descrizione:

    • Chiave ad L di alta qualità per viti ad esagono cavo in pollici.
    • Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa.
    • La sfera sul braccio lungo permette di lavorare anche in spazi difficilmente raggiungibili.
    • Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce una protezione massima della superficie, anche contro la corrosione, e una durata prolungata.
    • Scritta al laser, e quindi indelebile, con l'indicazione della dimensione per trovare rapidamente la chiave ad L giusta.

    Vantaggi:

    • Chiave ad L per viti a esagono cavo
    • Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
    • Con sfera esagonale sul braccio lungo
    • Black Laser per elevata protezione anticorrosiva ed elevata longevità
    • In pollici

    Fornitura:

    • 950 PKL L-key, Imperial, BlackLaser, 1/4″ x 190 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello