950 PKLS Chiave a L, metrica, cromata, 6 x 180 mm

Codice art.: 05022046001
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05022046001
EAN / GTIN 4013288139337
Codice del produttore 05022046001
Numero-L L60020 3252
Produttore Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave ad L di alta qualità con braccio estremamente corto per viti difficilmente raggiungibili.
  • Per viti ad esagono cavo.
  • Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa.
  • La sfera sul braccio lungo permette di lavorare anche in spazi difficilmente raggiungibili.
  • L'accurata cromatura garantisce un'elevata protezione contro la corrosione.
  • Scritta al laser, e quindi indelebile, con l'indicazione della dimensione per trovare rapidamente la chiave ad L giusta.

Vantaggi:

  • Chiave ad L per viti a esagono cavo
  • Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
  • Braccio estremamente corto per viti difficilmente accessibili
  • Con sfera esagonale sul braccio lungo
  • Elevata protezione dalla corrosione grazie alla cromatura

Fornitura:

  • 950 PKLS L-key, metric, chrome plated, 6 x 180 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello