950 PKLS Chiave a L, metrica, cromata, 2.5 x 112 mm

Codice art.: 05022042001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05022042001
    EAN / GTIN 4013288139290
    Codice del produttore 05022042001
    Numero-L L60020 3254

    Descrizione

    Descrizione:

    • Chiave ad L di alta qualità con braccio estremamente corto per viti difficilmente raggiungibili.
    • Per viti ad esagono cavo.
    • Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa.
    • La sfera sul braccio lungo permette di lavorare anche in spazi difficilmente raggiungibili.
    • L'accurata cromatura garantisce un'elevata protezione contro la corrosione.
    • Scritta al laser, e quindi indelebile, con l'indicazione della dimensione per trovare rapidamente la chiave ad L giusta.

    Vantaggi:

    • Chiave ad L per viti a esagono cavo
    • Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
    • Braccio estremamente corto per viti difficilmente accessibili
    • Con sfera esagonale sul braccio lungo
    • Elevata protezione dalla corrosione grazie alla cromatura

    Fornitura:

    • 950 PKLS L-key, metric, chrome plated, 2.5 x 112 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello