950/9 Hex-Plus 2 Assortimento di chiavi a L, metriche, cromate, 9 pezzi

Codice art.: 05021909001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05021909001
    EAN / GTIN 4013288111937
    Codice del produttore 05021909001
    Numero-L L60020 1812

    Descrizione

    Descrizione:

    • Kit di chiavi ad L di alta qualità per viti ad esagono cavo.
    • Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa.
    • L'accurata cromatura garantisce un'elevata protezione contro la corrosione.
    • Con braccio estremamente lungo.

    Vantaggi:

    • Kit di chiavi ad L per viti ad esagono cavo
    • Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
    • Elevata protezione dalla corrosione grazie alla cromatura
    • Le chiavi ad L sempre a portata di mano grazie all'indicazione della misura
    • Materiale della clip resistente all'usura per una durata maggiore

    Fornitura:

    • 950/9 Hex-Plus 2 L-key set, metric, chrome-plated, 9 pieces; 9x 950 L-key, metric, chrome-plated: 1.5x90 mm, 2x100 mm, 2.5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mm

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello