950/9 Hex-Plus 7 Assortimento di chiavi a L, metriche, BlackLaser, 9 pezzi

Codice art.: 05021737001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05021737001
EAN / GTIN 4013288112286
Codice del produttore 05021737001
Numero-L L60020 1942

Descrizione

Descrizione:

  • Kit di chiavi ad L di alta qualità per viti ad esagono cavo.
  • Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa.
  • Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce una protezione massima della superficie, anche contro la corrosione, e una durata prolungata.
  • Scritta al laser, e quindi indelebile, con l'indicazione della dimensione per trovare rapidamente la chiave ad L giusta.
  • Nella pratica clip in materiale resistente per avere le chiavi ad L sempre a portata di mano.

Vantaggi:

  • Kit di chiavi ad L per viti ad esagono cavo
  • Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
  • Black Laser per elevata protezione anticorrosiva ed elevata longevità
  • Le chiavi ad L sempre a portata di mano grazie all'indicazione della misura
  • Materiale della clip resistente all'usura per una durata maggiore

Fornitura:

  • 950/9 Hex-Plus 7 L-key set, metric, BlackLaser, 9 pieces; 9x 950 BM L-key, metric, BlackLaser: 1.5x45 mm, 2x50 mm, 2.5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm, 8x100 mm, 10x112 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello