• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.

950/13 Hex-Plus Imperial 1 Assortimento di chiavi a L, in pollici, BlackLaser, 13 pezzi

Codice art.: 05021728001
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05021728001
EAN / GTIN 4013288111982
Codice del produttore 05021728001
Numero-L L60020 1709
Produttore Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Kit di chiavi ad L di alta qualità per viti ad esagono cavo in pollici.
  • Nella pratica clip in materiale resistente per una tenuta perfetta delle chiavi e per una loro facile rimozione.
  • Chiave ad L con profilo Hex-Plus: offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa.
  • La sfera sul braccio lungo permette di inserire l'utensile più velocemente nella vite e di lavorare anche in spazi difficilmente raggiungibili.
  • Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce una protezione massima della superficie, anche contro la corrosione, e una durata prolungata.
  • Scritta al laser, e quindi indelebile, con l'indicazione della dimensione per trovare rapidamente la chiave ad L giusta.

Vantaggi:

  • Kit di chiavi ad L per viti ad esagono cavo
  • Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
  • Black Laser per elevata protezione anticorrosiva ed elevata longevità
  • Le chiavi ad L sempre a portata di mano grazie all'indicazione della misura
  • Materiale della clip resistente all'usura per una durata maggiore

Fornitura:

  • 950/13 Hex-Plus Imperial 1 L-key set, Imperial, BlackLaser, 13 pieces; 13x 950 PKL L-key, Imperial, BlackLaser: 5/64″x100 mm, 3/32″x112 mm, 7/64″x119 mm, 1/8″x126 mm, 9/64″x132 mm, 5/32″x140 mm, 3/16″x160 mm, 7/32″x180 mm, 0.05″x83 mm, 1/4″x190 mm, 1/16″x91 mm, 5/16″x200 mm, 3/8″x212 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello