950 Chiave a L, metrica, cromata, 8 x 100 mm

Codice art.: 05021055001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05021055001
EAN / GTIN 4013288018366
Codice del produttore 05021055001
Numero-L L60020 879

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave ad L di alta qualità per viti ad esagono cavo.
  • Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa.
  • L'accurata cromatura garantisce un'elevata protezione contro la corrosione.

Vantaggi:

  • Chiave ad L per viti a esagono cavo
  • Indicazione indelebile delle dimensioni
  • Chiavi esagono cavo con Hex-Plus che aumenta la longevità delle viti
  • Elevata protezione dalla corrosione grazie alla cromatura
  • Metrico

Fornitura:

  • 950 L-key, metric, chrome-plated, 8 x 100 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello