6005 Chiave Joker a forchetta doppia, 12 x 13 x 166 mm

Codice art.: 05020313001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05020313001
    EAN / GTIN 4013288224903
    Codice del produttore 05020313001
    Numero-L L60020 5032

    Descrizione

    Descrizione:

    • Dal momento che gli spazi di lavoro di avvitamento diventano sempre più stretti, sono necessari utensili con i quali l'utente possa lavorare al meglio agevolmente.
    • Gli spazi di lavoro ristretti richiedono punti di applicazione aggiuntivi dell'utensile.
    • Anche le chiavi a forchetta verranno cosi modificate, in modo da aumentare le possibilità di applicazione dell'utensile? Grazie alla combinazione della forchetta ruotata di 7,5° e della geometria a doppio esagono, si raggiunge il doppio dei punti di applicazione.
    • Con una rotazione di 180° ripetuta delle chiavi sull'asse longitudinale delle viti, sono disponibili quattro possibilità di applicazione e le teste delle viti e dei dadi possono essere orientate di 15°.
    • Il Joker 6005 con la sua astuta geometria della forchetta amplia lo spettro di applicazioni negli spazi di lavoro ristretti.
    • Il Joker 6005 trova da solo, per cosi dire, il rispettivo punto di applicazione dopo ogni inversione.
    • Grazie ad un trattamento di alta qualità delle superfici, è possibile garantire una protezione dalla corrosione elevata e di lunga durata.
    • Con il trovautensili ″Take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura.

    Vantaggi:

    • Chiave Joker a forchetta doppia
    • Particolarmente adatto per spazi ristretti
    • La speciale geometria della forchetta amplia le possibilità di impiego dell'utensile
    • Il ridotto angolo di richiamo nella forchetta ″afferra″ la vite ogni 15°
    • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura

    Fornitura:

    • 6005 Joker Double open end wrench, 12 x 13 x 166 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello