6002 Chiave Joker a forchetta doppia, 30 x 32 x 305 mm

Codice art.: 05020264001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05020264001
EAN / GTIN 4013288212801
Codice del produttore 05020264001
Numero-L L60020 4420

Descrizione

Descrizione:

  • Doppia chiave fissa metrica di alta qualità della Wera: tutto quello che una chiave deve saper fare e molto di più.
  • Più veloce, migliore e più bella.
  • Una vera carta vincente.
  • La nuova generazione delle chiavi fisse ad anello a cricchetto.
  • Per viti e dadi esagonali.
  • Con pratica funzione di sostegno vite grazie alla piastrina metallica nella bocca si riduce il rischio che i dadi e le viti vadano persi.
  • La piastrina metallica nella bocca, con i suoi denti extra duri, riduce il rischio che la chiave scivoli dalla vite o dal dado.
  • La piastrina d'arresto integrata evita che la chiave scivoli dalla testa della vite e permette di trasmettere coppie più elevate.
  • La forma a doppio esagono garantisce un accoppiamento perfetto con la vite o il dado e riduce il pericolo di scivolamento della chiave.
  • Grazie all'angolo di richiamo di soli 30° non si perde tempo prezioso per girare la chiave durante l'avvitamento.
  • La forma speciale fucinata permette di trasmettere coppie elevate e garantisce un'elevata resistenza al piegamento.
  • Realizzata in acciaio cromo-molibdeno con rivestimento al nickel-cromo per un'elevata protezione contro la corrosione.
  • Con il trova-utensili ″take it easy″ con codice cromatico per le diverse dimensioni.

Vantaggi:

  • Con pratica funzione di sostegno vite grazie alla piastrina metallica nella bocca
  • Grazie alla piastrina d'arresto la chiave non scivola
  • Grazie alla forma a doppio esagono si riduce il rischio che la chiave scivoli dalla vite
  • Angolo di richiamo di soli 30°
  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura

Fornitura:

  • 6002 Joker Double Open end wrenches, 30 x 32 x 305 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello