6002 Chiave Joker a forchetta doppia, 24 x 27 x 280 mm

Codice art.: 05020262001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05020262001
    EAN / GTIN 4013288212788
    Codice del produttore 05020262001
    Numero-L L60020 4419

    Descrizione

    Descrizione:

    • Doppia chiave fissa metrica di alta qualità della Wera: tutto quello che una chiave deve saper fare e molto di più.
    • Più veloce, migliore e più bella.
    • Una vera carta vincente.
    • La nuova generazione delle chiavi fisse ad anello a cricchetto.
    • Per viti e dadi esagonali.
    • Con pratica funzione di sostegno vite grazie alla piastrina metallica nella bocca si riduce il rischio che i dadi e le viti vadano persi.
    • La piastrina metallica nella bocca, con i suoi denti extra duri, riduce il rischio che la chiave scivoli dalla vite o dal dado.
    • La piastrina d'arresto integrata evita che la chiave scivoli dalla testa della vite e permette di trasmettere coppie più elevate.
    • La forma a doppio esagono garantisce un accoppiamento perfetto con la vite o il dado e riduce il pericolo di scivolamento della chiave.
    • Grazie all'angolo di richiamo di soli 30° non si perde tempo prezioso per girare la chiave durante l'avvitamento.
    • La forma speciale fucinata permette di trasmettere coppie elevate e garantisce un'elevata resistenza al piegamento.
    • Realizzata in acciaio cromo-molibdeno con rivestimento al nickel-cromo per un'elevata protezione contro la corrosione.
    • Con il trova-utensili ″take it easy″ con codice cromatico per le diverse dimensioni.

    Vantaggi:

    • Con pratica funzione di sostegno vite grazie alla piastrina metallica nella bocca
    • Grazie alla piastrina d'arresto la chiave non scivola
    • Grazie alla forma a doppio esagono si riduce il rischio che la chiave scivoli dalla vite
    • Angolo di richiamo di soli 30°
    • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura

    Fornitura:

    • 6002 Joker Double Open end wrenches, 24 x 27 x 280 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello