6003 Joker Chiave a forchetta e chiave poligonale, in pollici, 9/16″ x 167 mm

Codice art.: 05020215001
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05020215001
EAN / GTIN 4013288213013
Codice del produttore 05020215001
Numero-L L60020 4513
Produttore Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Dal momento che gli spazi di lavoro con i giravite diventano sempre più stretti, sono necessari utensili con i quali l'utente possa lavorare al meglio anche in situazioni simili.
  • Gli spazi di lavoro stretti richiedono punti di applicazione aggiuntivi dell'utensile.
  • Anche le chiavi a forchetta verranno cosi modificate, in modo da aumentare le possibilità di applicazione dell'utensile? Grazie alla combinazione della forchetta ruotata di 7,5° e della geometria a doppio esagono, si raggiunge il doppio dei punti di applicazione.
  • Con una rotazione di 180° ripetuta delle chiavi sull'asse longitudinale delle viti, sono disponibili quattro possibilità di applicazione e le teste delle viti e dei dadi possono essere orientate di 15°.
  • Il Joker 6003 con la sua astuta geometria della forchetta amplia lo spettro di applicazioni negli spazi di lavoro ristretti.
  • Il Joker 6003 trova da solo, per cosi dire, il rispettivo punto di applicazione dopo ogni inversione.
  • Il lato poligonale, sottile ma robusto, e inclinato di 15° rispetto all'asse dell'utensile.
  • Grazie a un trattamento di alta qualità delle superfici, e possibile garantire una protezione dalla corrosione elevata continua.
  • Con il trovautensili ″Take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura.

Vantaggi:

  • Particolarmente adatto per spazi ristretti
  • La speciale geometria della forchetta amplia le possibilità di impiego dell'utensile
  • Il ridotto angolo di richiamo nella forchetta ″afferra″ la vite ogni 15°
  • Forma affusolata, lato poligonale inclinato di 15°
  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura

Fornitura:

  • 6003 Joker Combination wrench, Imperial, 9/16″ x 167 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello