162 iSS PH Giravite isolato VDE a croce con lama a diametro ridotto, PH 2 x 100 mm

Codice art.: 05020133001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05020133001
EAN / GTIN 4013288179425
Codice del produttore 05020133001
Numero-L L60020 3816

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite a taglio VDE isolato con lama e impugnatura con diametro ridotto, anche per avvitamenti in profondità.
  • Con impugnatura Kraftorm Plus multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano: le zone dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate.
  • Collaudo singolo a 10000 volt per una protezione perfetta durante i lavori sotto tensione fino a 1000 volt.
  • Il trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda del profilo la marchiatura della misura, per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.
  • La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.

Vantaggi:

  • Lame isolate per lavori sicuri fino a 1.000 Volt
  • Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
  • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
  • Con lama e impugnatura con diametro ridotto

Fornitura:

  • 162 iSS PH VDE Insulated screwdriver with reduced blade diameter for Phillips screws, PH 2 x 100 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello