165 iSS PZ/S Giravite isolato VDE con lama e impugnatura a diametro ridotto per viti PlusMinus (Pozidriv/taglio) con lama a diametro ridotto, # 1 x 80 mm

Codice art.: 05020132001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05020132001
EAN / GTIN 4013288179418
Codice del produttore 05020132001
Numero-L L60020 3553

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite a taglio VDE isolato con lama e impugnatura con diametro ridotto, anche per avvitamenti in profondità.
  • Con impugnatura Kraftorm Plus multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano: le zone dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate.
  • Collaudo singolo a 10000 volt per una protezione perfetta durante i lavori sotto tensione fino a 1000 volt.
  • La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.

Vantaggi:

  • Lame isolate per lavori sicuri fino a 1.000 Volt
  • Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
  • Con identificazione sull'impugnatura per trovare e sistemare più facilmente gli utensili
  • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
  • Con lama e impugnatura con diametro ridotto

Fornitura:

  • 165 iSS PZ/S VDE Insulated screwdriver with reduced blade diameter for PlusMinus screws (Pozidriv/slotted), # 1 x 80 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello