6001 Joker Switch chiave combinata piegata a cricchetto reversibile, con levetta di inversione, 16 x 213 mm

Codice art.: 05020071001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05020071001
    EAN / GTIN 4013288184733
    Codice del produttore 05020071001
    Numero-L L60020 3667

    Descrizione

    Descrizione:

    • Chiave fissa ad anello a cricchetto Joker con lato ad anello inclinato e levetta per invertire la rotazione.
    • Con pratica funzione di sostegno vite grazie alla piastrina metallica nella bocca si riduce il rischio che i dadi e le viti vadano persi.
    • La piastrina d'arresto integrata evita che la chiave scivoli dalla testa della vite e permette di trasmettere coppie più elevate.
    • La piastrina metallica intercambiabile nella bocca, con i suoi denti extra duri, riduce il rischio che la chiave scivoli dalla vite o dal dado.
    • La forma a doppio esagono garantisce un accoppiamento perfetto con la vite o il dado e riduce il pericolo di scivolamento della chiave.
    • Grazie all'angolo di richiamo di soli 30°, sul lato della bocca, non si perde tempo prezioso per girare la chiave durante l'avvitamento.
    • Con funzione di cricchetto reversibile sul lato ad anello con una dentatura molto fine (80 denti) per una maggiore flessibilità anche in spazi ristretti.
    • Meccanismo del cricchetto preciso e ben udibile.
    • L'elemento ad incastro, in due parti, molto resistente, garantisce anche un'estrema durata.
    • Il lato a cricchetto è inclinato di 15° per lavorare in maniera sicura con una trasmissione di coppie elevate.
    • La forma speciale fucinata permette di trasmettere coppie elevate e garantisce un'elevata resistenza al piegamento.
    • Realizzata in acciaio cromo-molibdeno con rivestimento al nickel-cromo per un'elevata protezione contro la corrosione.
    • Con il trova-utensili ″take it easy″ con codice cromatico per le diverse dimensioni.

    Vantaggi:

    • Con pratica funzione di sostegno vite grazie alla piastrina metallica nella bocca
    • Grazie alla piastrina d'arresto la chiave non scivola
    • Dentatura fine e resistente elemento ad incastro
    • Il lato a cricchetto è inclinato a 15°
    • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura

    Fornitura:

    • 6001 Joker Switch Ratcheting combination wrench, with switch lever, 16 x 213 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello