6001 Joker Switch chiave combinata piegata a cricchetto reversibile, con levetta di inversione, 14 x 187 mm

Codice art.: 05020069001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05020069001
EAN / GTIN 4013288184719
Codice del produttore 05020069001
Numero-L L60020 3475

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave fissa ad anello a cricchetto Joker con lato ad anello inclinato e levetta per invertire la rotazione.
  • Con pratica funzione di sostegno vite grazie alla piastrina metallica nella bocca si riduce il rischio che i dadi e le viti vadano persi.
  • La piastrina d'arresto integrata evita che la chiave scivoli dalla testa della vite e permette di trasmettere coppie più elevate.
  • La piastrina metallica intercambiabile nella bocca, con i suoi denti extra duri, riduce il rischio che la chiave scivoli dalla vite o dal dado.
  • La forma a doppio esagono garantisce un accoppiamento perfetto con la vite o il dado e riduce il pericolo di scivolamento della chiave.
  • Grazie all'angolo di richiamo di soli 30°, sul lato della bocca, non si perde tempo prezioso per girare la chiave durante l'avvitamento.
  • Con funzione di cricchetto reversibile sul lato ad anello con una dentatura molto fine (80 denti) per una maggiore flessibilità anche in spazi ristretti.
  • Meccanismo del cricchetto preciso e ben udibile.
  • L'elemento ad incastro, in due parti, molto resistente, garantisce anche un'estrema durata.
  • Il lato a cricchetto è inclinato di 15° per lavorare in maniera sicura con una trasmissione di coppie elevate.
  • La forma speciale fucinata permette di trasmettere coppie elevate e garantisce un'elevata resistenza al piegamento.
  • Realizzata in acciaio cromo-molibdeno con rivestimento al nickel-cromo per un'elevata protezione contro la corrosione.
  • Con il trova-utensili ″take it easy″ con codice cromatico per le diverse dimensioni.

Vantaggi:

  • Con pratica funzione di sostegno vite grazie alla piastrina metallica nella bocca
  • Grazie alla piastrina d'arresto la chiave non scivola
  • Dentatura fine e resistente elemento ad incastro
  • Il lato a cricchetto è inclinato a 15°
  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura

Fornitura:

  • 6001 Joker Switch Ratcheting combination wrench, with switch lever, 14 x 187 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello