• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

9630 Listello magnetico 6000 Joker 1 serie chiavi combinate a cricchetto, 11 pezzi

Codice art.: 05020014001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Codice articolo 05020014001
EAN / GTIN 4013288228949
Codice del produttore 05020014001
Numero-L L60020 5141

Descrizione

Descrizione:

  • La chiave combinata Joker 6000 con funzione di ritegno per viti e dadi a testa esagonale.
  • La piastrina metallica intercambiabile nella forchetta, grazie ai denti molto duri, trattiene saldamente viti e dadi.
  • La piastrina d'arresto integrata evita che la chiave scivoli dalla testa della vite e permette di trasmettere coppie più elevate.
  • La forma a doppio esagono garantisce un accoppiamento perfetto con la vite o il dado e riduce il pericolo di scivolamento della chiave.
  • Grazie all'angolo di richiamo di soli 30° non si perde tempo prezioso per girare la chiave durante l'avvitamento.
  • Con funzione di cricchetto sul lato ad anello con una dentatura molto fine con 80 denti per una maggiore flessibilità anche in spazi ristretti.
  • La forma speciale fucinata permette di trasmettere coppie elevate e garantisce un'elevata resistenza al piegamento.
  • Realizzata in acciaio cromo-molibdeno con rivestimento al nickel-cromo per un'elevata protezione contro la corrosione.
  • Con il trovautensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure.
  • I morsetti del listello garantiscono una perfetta tenuta degli utensili.
  • Il listello con il suo potente magnete tiene perfettamente anche su superfici metalliche.
  • In alternativa è possibile anche avvitarlo a parete.

Vantaggi:

  • 11-pezzi
  • Il listello con il suo potente magnete tiene perfettamente anche su superfici metalliche. In alternativa è possibile anche avvitarlo a parete.
  • I morsetti del listello garantiscono una perfetta tenuta degli utensili
  • Con pratica funzione di sostegno vite grazie alla piastrina metallica nella bocca
  • Grazie alla piastrina d'arresto la chiave non scivola

Fornitura:

  • 9630 Magnetic rail 6000 Joker 1 Ratcheting combination wrenches set, 11 pieces; 11x 6000 Joker Ratcheting combination wrenches: 13x177 mm, 17x224 mm, 19x246 mm, 8x144 mm, 11x165 mm, 12x170.7 mm, 14x188 mm, 15x200 mm, 16x212 mm, 18x235 mm, 10x159 mm; 1x 9610 Joker Magnetic rail, for up to 11 spanners, empty: 30 x 370 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello