867 S TORX® per impugnatura giravite a battere, TX 40 x 70 mm

Codice art.: 05018170001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05018170001
    EAN / GTIN 4013288222619
    Codice del produttore 05018170001
    Numero-L L60020 4927

    Descrizione

    Descrizione:

    • Inserto extra tenace duro per viti TORX®.
    • Precoce rottura dell'inserto evitata e durata prolungata.
    • Adatto per l'uso con giravite a battere Wera 921.
    • Con attacco esagonale da 1/4″.

    Vantaggi:

    • Per viti a TORX® interno
    • Extra tenaci duri per una lunga durata
    • Attacco esagonale da 1/4″
    • Per l'impiego con il giravite a battere 921

    Fornitura:

    • 867 S TORX® bits for impact screwdrivers, TX 40 x 70 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello