• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

917 SPHS Giravite a croce, PH 2 x 113 mm

Codice art.: 05017041001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05017041001
EAN / GTIN 4013288134448
Codice del produttore 05017041001
Numero-L L60020 2868

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite-scalpello della Wera per avvitare, scalpellare, far leva e allentare viti grippate.
  • Con impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano.
  • Kraftform Plus: le zone dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate.
  • Con lama continua esagonale, nello stesso materiale pregiato degli inserti per trasmettere tutta la forza anche durante il martellamento.
  • Materiale bonificato tenace duro per evitare la scheggiatura o la rottura della lama.
  • Con scudo integrato per una durata maggiore e per ridurre il pericolo di scheggiatura.
  • Avvitando con l'impugnatura a T, il cricchetto Zyklop o il giravite a cricchetto, l'attacco quadro femmina nello scudo permette di trasmettere coppie più elevate.
  • La punta Black Point della Wera e un sofisticato processo di tempra garantiscono una lunga durata della punta, una maggiore protezione contro la corrosione e un accoppiamento preciso.
  • La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.
  • Con scritta sull'impugnatura per trovare e sistemare facilmente gli utensili.

Vantaggi:

  • Il giravite a scalpello per avvitare, scalpellare e far leva
  • Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
  • Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
  • Con lama continua esagonale, scudo con incavo quadro ed esagono per chiave
  • La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata

Fornitura:

  • 917 SPHS Screwdriver for Phillips screws, PH 2 x 113 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello