355 SK PZ Giravite a croce, PZ 3 x 150 mm

Codice art.: 05009343001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05009343001
EAN / GTIN 4013288108210
Codice del produttore 05009343001
Numero-L L60020 1542

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite di alta qualità Kraftform Plus della Wera.
  • Le zone dure garantiscono un lavoro rapido mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano.
  • Il trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda del profilo la marchiatura della misura, per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.
  • La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.

Vantaggi:

  • Giravite per viti a croce Pozidriv
  • Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

Fornitura:

  • 355 SK PZ Screwdriver for Pozidriv screws, PZ 3 x 150 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello