355 PZ Giravite a croce, PZ 4 x 200 mm

Codice art.: 05009325001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05009325001
    EAN / GTIN 4013288004086
    Codice del produttore 05009325001
    Numero-L L60020 1035

    Descrizione

    Descrizione:

    • Giravite di alta qualità Kraftform Plus della Wera.
    • Le zone dure garantiscono un lavoro rapido mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano.
    • Il trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda del profilo la marchiatura della misura, per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.
    • La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.

    Vantaggi:

    • Giravite per viti a croce Pozidriv
    • Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
    • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
    • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
    • Nichelato opaco

    Fornitura:

    • 355 PZ Screwdriver for Pozidriv screws, PZ 4 x 200 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello