Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4, 6 pezzi

Codice art.: 05008886001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05008886001
    EAN / GTIN 4013288221155
    Codice del produttore 05008886001
    Numero-L L60020 4805

    Descrizione

    Descrizione:

    • Impugnatura portainserti particolarmente piccola con attacco inserti corto per ambiti di difficile accesso.
    • Con funzione chicchetto e dentatura fine con un angolo di richiamo ridotto.
    • Semplice inversione della rotazione (destra, bloccato, sinistra).
    • Include 6 inserti universali nell'alloggiamento dell'impugnatura.
    • Il potente magnete permanente nell'attacco inserto garantisce una tenuta perfetta dell'inserto.
    • L'impugnatura Kraftform a 2 componenti con la sua pratica combinazione di zone morbide e dure consente una presa salda e un lavoro sicuro.

    Vantaggi:

    • Forma compatta Stubby nano per lavorare in spazi ristretti con 6 inserti nel magazzino integrato
    • Impugnatura Kraftform bicomponente ergonomica per lavori di precisione
    • Funzione cricchetto con dentatura fine per un angolo di richiamo ridotto e anello di inversione (destra, bloccato, sinistra)
    • Magazzino inserti imperdibile e girevole per un facile prelievo e sicura custodia degli inserti
    • Con inserti tenaci duro adatti in particolar modo per materiali duri come p.es. latta o metallo

    Fornitura:

    • Kraftform Kompakt Stubby magazine RA 4, 6 pieces; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 868/1 Z Square-Plus bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm; 2x 800/1 Z bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello